€ 82,05/ stukexcl. btw
€ 99,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Type | 4 |
Buitendiameter | 188 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Aantal tanden | 45 |
Tandbreedte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 40 mm |
D1 | 25 mm |
De | 188 mm |
Dp | 180 mm |