Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=42

  • ERIKS:23548715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,08/ stukexcl. btw

€ 141,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
176 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
168 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm