Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=40

  • ERIKS:13246475
  • Fabrikant:8054652079640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,57/ stukexcl. btw

€ 79,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
168 mm
Steekcirkel
160 mm
Aantal tanden
40
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
168 mm
Dp
160 mm