Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=39

  • ERIKS:23548707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,28/ stukexcl. btw

€ 117,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
164 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
156 mm
Aantal tanden
39
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm