Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=114

  • ERIKS:13246489
  • Fabrikant:8054652079824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 561,31/ stukexcl. btw

€ 679,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
464 mm
Steekcirkel
456 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
464 mm
Dp
456 mm