Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=110

  • ERIKS:23548668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 739,51/ stukexcl. btw

€ 894,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
448 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
440 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
60 mm