Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=110

  • ERIKS:13246488
  • Fabrikant:8054652079817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 534,32/ stukexcl. btw

€ 646,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
448 mm
Steekcirkel
440 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
448 mm
Dp
440 mm