Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 4 Z=100

  • ERIKS:13246487
  • Fabrikant:8054652079800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 454,06/ stukexcl. btw

€ 549,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Type
4
Buitendiameter
408 mm
Steekcirkel
400 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
40 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
408 mm
Dp
400 mm