Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=95

  • ERIKS:13246468
  • Fabrikant:8054652079572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,30/ stukexcl. btw

€ 187,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
291 mm
Steekcirkel
285 mm
Aantal tanden
95
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
291 mm
Dp
285 mm