Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=85

  • ERIKS:13246466
  • Fabrikant:8054652079558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,58/ stukexcl. btw

€ 139,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
261 mm
Steekcirkel
255 mm
Aantal tanden
85
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
261 mm
Dp
255 mm