Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=76

  • ERIKS:13246465
  • Fabrikant:8054652079534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,16/ stukexcl. btw

€ 106,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
234 mm
Steekcirkel
228 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
234 mm
Dp
228 mm