Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=75

  • ERIKS:13246464
  • Fabrikant:8054652079527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,55/ stukexcl. btw

€ 105,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
231 mm
Steekcirkel
225 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
231 mm
Dp
225 mm