Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=72

  • ERIKS:23548816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,86/ stukexcl. btw

€ 171,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
222 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
216 mm
Aantal tanden
72
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm