Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=70

  • ERIKS:13246462
  • Fabrikant:8054652079503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,79/ stukexcl. btw

€ 91,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
216 mm
Steekcirkel
210 mm
Aantal tanden
70
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
216 mm
Dp
210 mm