Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=67

  • ERIKS:23548796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,80/ stukexcl. btw

€ 149,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
207 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
201 mm
Aantal tanden
67
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm