Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=64

  • ERIKS:23548783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,53/ stukexcl. btw

€ 137,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
198 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
192 mm
Aantal tanden
64
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm