Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=60

  • ERIKS:24201074
  • Fabrikant:8054652079480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,53/ stukexcl. btw

€ 72,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
186 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
20 mm
De
186 mm
Dp
180 mm