Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=57

  • ERIKS:23548757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,45/ stukexcl. btw

€ 107,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
177 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
171 mm
Aantal tanden
57
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm