Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=55

  • ERIKS:23548750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,08/ stukexcl. btw

€ 96,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
171 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
165 mm
Aantal tanden
55
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm