€ 51,55/ stukexcl. btw
€ 62,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Buitendiameter | 171 mm |
Steekcirkel | 165 mm |
Aantal tanden | 55 |
Tandbreedte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 20 mm |
De | 171 mm |
Dp | 165 mm |