Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=52

  • ERIKS:23548741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,05/ stukexcl. btw

€ 88,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
162 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
156 mm
Aantal tanden
52
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm