€ 46,69/ stukexcl. btw
€ 56,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Buitendiameter | 162 mm |
Steekcirkel | 156 mm |
Aantal tanden | 52 |
Tandbreedte | 30 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 20 mm |
De | 162 mm |
Dp | 156 mm |