Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=127

  • ERIKS:13246473
  • Fabrikant:8054652079626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,08/ stukexcl. btw

€ 360,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
387 mm
Steekcirkel
381 mm
Aantal tanden
127
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
30 mm
De
387 mm
Dp
381 mm