Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=114

  • ERIKS:23548674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,79/ stukexcl. btw

€ 389,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
348 mm
Voorboring
30 mm
Steekcirkel
342 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm