Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=114

  • ERIKS:13246471
  • Fabrikant:8054652079602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,93/ stukexcl. btw

€ 303,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
348 mm
Steekcirkel
342 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
30 mm
De
348 mm
Dp
342 mm