Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=110

  • ERIKS:13246470
  • Fabrikant:8054652079596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,73/ stukexcl. btw

€ 282,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
336 mm
Steekcirkel
320 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
336 mm
Dp
320 mm