Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=100

  • ERIKS:23548660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 249,65/ stukexcl. btw

€ 302,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
306 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
300 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
50 mm