Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 3 Z=100

  • ERIKS:13246469
  • Fabrikant:8054652079589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,57/ stukexcl. btw

€ 208,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Buitendiameter
306 mm
Steekcirkel
300 mm
Aantal tanden
100
Tandbreedte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
30 mm
D1
25 mm
De
306 mm
Dp
300 mm