Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=95

  • ERIKS:13246441
  • Fabrikant:8054652079244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,87/ stukexcl. btw

€ 59,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
194 mm
Steekcirkel
190 mm
Aantal tanden
95
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
194 mm
Dp
190 mm