Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=90

  • ERIKS:23548850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,83/ stukexcl. btw

€ 86,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
184 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
180 mm
Aantal tanden
90
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm