€ 42,69/ stukexcl. btw
€ 51,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 184 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Aantal tanden | 90 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 20 mm |
D1 | 20 mm |
De | 184 mm |
Dp | 180 mm |