Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=85

  • ERIKS:13246439
  • Fabrikant:8054652079220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,04/ stukexcl. btw

€ 47,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
174 mm
Steekcirkel
170 mm
Aantal tanden
85
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
174 mm
Dp
170 mm