€ 31,46/ stukexcl. btw
€ 38,07incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 156 mm |
Steekcirkel | 152 mm |
Aantal tanden | 76 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 20 mm |
D1 | 20 mm |
De | 156 mm |
Dp | 152 mm |