Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=75

  • ERIKS:23548821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,52/ stukexcl. btw

€ 61,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
154 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
150 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm