Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=75

  • ERIKS:13246436
  • Fabrikant:8054652079190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,32/ stukexcl. btw

€ 37,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
154 mm
Steekcirkel
150 mm
Aantal tanden
75
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
154 mm
Dp
150 mm