Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=72

  • ERIKS:23548814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,93/ stukexcl. btw

€ 59,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
148 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
144 mm
Aantal tanden
72
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm