Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=72

  • ERIKS:12474728
  • Fabrikant:8054652079183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,71/ stukexcl. btw

€ 37,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
148 mm
Steekcirkel
144 mm
Aantal tanden
72
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
20 mm
D1
16 mm
De
148 mm
Dp
144 mm