Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2 Z=110

  • ERIKS:23548665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,45/ stukexcl. btw

€ 127,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Buitendiameter
224 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
220 mm
Aantal tanden
110
Tandbreedte
20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
35 mm