€ 66,53/ stukexcl. btw
€ 80,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Buitendiameter | 224 mm |
Steekcirkel | 220 mm |
Aantal tanden | 110 |
Tandbreedte | 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 20 mm |
D1 | 20 mm |
De | 224 mm |
Dp | 220 mm |