€ 145,26/ stukexcl. btw
€ 175,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 230 mm |
Voorboring | 25 mm |
Steekcirkel | 225 mm |
Aantal tanden | 90 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 40 mm |