Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=80

  • ERIKS:23206570
  • Fabrikant:8054652079350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,85/ stukexcl. btw

€ 76,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
205 mm
Steekcirkel
200 mm
Aantal tanden
80
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
205 mm
Dp
200 mm