Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=76

  • ERIKS:23548829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,47/ stukexcl. btw

€ 121,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
195 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
190 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm