Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=76

  • ERIKS:13246448
  • Fabrikant:8054652079343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,24/ stukexcl. btw

€ 68,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
195 mm
Steekcirkel
190 mm
Aantal tanden
76
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
20 mm
De
195 mm
Dp
190 mm