Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=70

  • ERIKS:13246445
  • Fabrikant:8054652079312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,26/ stukexcl. btw

€ 58,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
180 mm
Steekcirkel
175 mm
Aantal tanden
70
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
20 mm
De
180 mm
Dp
175 mm