Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=69

  • ERIKS:23548803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,78/ stukexcl. btw

€ 91,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
177.5 mm
Voorboring
20 mm
Steekcirkel
172.5 mm
Aantal tanden
69
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm