Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=127

  • ERIKS:13246456
  • Fabrikant:8054652079435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,39/ stukexcl. btw

€ 211,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
322.5 mm
Steekcirkel
317.5 mm
Aantal tanden
127
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
322.5 mm
Dp
317.5 mm