Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=120

  • ERIKS:23548680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,39/ stukexcl. btw

€ 267,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
305 mm
Voorboring
25 mm
Steekcirkel
300 mm
Aantal tanden
120
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
40 mm