€ 158,59/ stukexcl. btw
€ 191,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 305 mm |
Steekcirkel | 300 mm |
Aantal tanden | 120 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 25 mm |
D1 | 25 mm |
De | 305 mm |
Dp | 300 mm |