Eriks

Tandwiel zonder naaf moduul 2.5 Z=114

  • ERIKS:13246455
  • Fabrikant:8054652079411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,67/ stukexcl. btw

€ 162,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2.5
Type
2.5
Buitendiameter
290 mm
Steekcirkel
285 mm
Aantal tanden
114
Tandbreedte
25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
290 mm
Dp
285 mm