€ 116,12/ stukexcl. btw
€ 140,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2.5 |
Type | 2.5 |
Buitendiameter | 280 mm |
Steekcirkel | 275 mm |
Aantal tanden | 110 |
Tandbreedte | 25 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
B | 25 mm |
D1 | 25 mm |
De | 280 mm |
Dp | 275 mm |